Professionel trykluftsgulvdonkraft Stor belastning
Trykluftsdonkraft PRO 50/25T Heavy Duty
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT 50/25T
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Europæisk
Valgbar løftehøjde fra 215 mm til 564 mm
Reaktiv over for pludselig ændring af arbejdstryk
Dynamisk design med dobbelt tætningsstruktur i pumpen
Lang driftssikkerhed
- Førsteklasses styrebøsning i kobber, hårdt forkromet stempelstang
- Levetid med 7000 cyklusser
Stempelsammensætning i aluminium med RA0,4 overfladebehandling
Mange sikkerhedsfunktioner
Integreret ventil til langsom sænkning og overbelastningsventil
Nem og bekvem for reparatøren
Nulstillingskontakt
Forhindrer forurening under brug
Indbygget olietilbageføringssystem
Til løftning i professionelle værksteder, hos udstyrsforhandlere og i serviceværksteder for erhvervskøretøjer
![]() | |
Min. højde (A) | 215 mm |
Maks. højde (B) | 564 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)